Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830 24-Zoll-Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     107-382099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9A28D#B19
EAN/GTIN:
     194850951664
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Druckerkopf
Druckkopf
Halten Sie Ihre Partner ohne Verzögerungen über Projektänderungen auf dem Laufenden – mit dem kompaktesten Großformat-MFP seiner Art.[2] Intuitive Druck-, Scan- und Kopierfunktionen sowie HP DesignJet Druckqualität helfen Ihnen dabei, effektiv zu kommunizieren und Ihre Projekte voranzubringen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Speicherkapazität:
1000 MB
RAM-Speicher maximal:
1000 MB
Schallleistungspegel (Standby):
16 dB
Schalldruckpegel (Druck):
48 dB
HP-Segment:
Business
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, URF
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckköpfe:
1
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
1098 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
1155 mm
Gewicht:
46700 g
HP ePrint:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
610 x 1897 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Mediengrößen für Randlosdruck:
A3, A4
Medienstärke:
0.8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
5 x 5 x 5 x 5 mm
Verpackungsbreite:
1310 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
645 mm
Paketgewicht:
65700 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, USB
Präzision:
0.1 %
Maximale Medienstärke:
0.8 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung:
50 - 400 %
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.129,20*
€ 2.296,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.352,12*
€ 2.538,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.397,24*
€ 2.574,43*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.438,54*
€ 2.616,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.466,08*
€ 2.645,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,80*
€ 2.733,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,43*
€ 2.711,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,07*
€ 2.631,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,17*
€ 2.580,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,20*
€ 2.533,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.