Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 40 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 40 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 40 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J63A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J63A
EAN/GTIN:
     888793397824
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sie ist ideal für Arbeitsgruppen der Design- und Entwicklungsteams, die CAD- und allgemeine Anwendungen herstellen.
Gestochen scharfe Ergebnisse im Handumdrehen. Gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern/MFPs bilden Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Das verhindert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1244.6 x 1752.6 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
512 mm
Höhe des Versandkartons:
219 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.98 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T730, T830
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
40 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
F9J63A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
125 mm
Tiefe:
141 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
120 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 730
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.