Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
HP 728 Cyan DesignJet Druckerpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J67A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J67A
EAN/GTIN:
     888793397862
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sie ist ideal für Arbeitsgruppen der Design- und Entwicklungsteams, die CAD- und allgemeine Anwendungen herstellen.

Gestochen scharfe Ergebnisse im Handumdrehen. Gemeinsam mit den HP DesignJet Druckern/MFPs bilden Original HP Tinten ein optimiertes Drucksystem. Das verhindert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Patronen mit 40 ml und 300 ml.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1501.14 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
888793397862
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F9J67A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
250 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 730; DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.