Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 729 DesignJet Druckkopfersatzkit
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J81A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J81A
EAN/GTIN:
     889296167884
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Ideal für Design- und Entwicklungsexperten, die CAD- und allgemeine Anwendungen herstellen.
Mit dem integrierten, langlebigen Original HP Druckkopf mit 4 Farben, der zusammen mit Ihrem Drucker als optimiertes Drucksystem entwickelt wurde, erhalten Sie gestochen scharfe, klare Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf; 4 Tintenpatronen (je 1x 40 ml Cyan, Magenta, Gelb und je 1x 69 ml Mattschwarz)
Verpackungsbreite:
260.4 mm
Verpackungstiefe:
168.3 mm
Verpackungshöhe:
117.5 mm
Paketgewicht:
1050 g
Breite:
260.4 mm
Tiefe:
168.3 mm
Höhe:
117.5 mm
Gewicht:
830 g
Kompatibilität:
HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Mattschwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
F9J81A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1432 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 730; DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.