| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-FH973AA Herst.-Nr.: FH973AA EAN/GTIN: 884420093077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen Single Link DVI-D-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einer Seite und einen DVI-D-Anschluss an der anderen Seite zur Verbindung mit einem DVI-D-Monitorkabel.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 0.19 m | Anschluss 1: | DisplayPort | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz | HP-Segment: | Business | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 50 g | Lagenanzahl pro Palette: | 8 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |