Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP POS Pole-Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP POS Pole-Bildschirm
HP POS Pole-Bildschirm
Artikel-Nr.:
     C2572-FK225AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FK225AA
EAN/GTIN:
     884420125396
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Beim HP POS-Kundendisplay handelt es sich um ein höhenverstellbares Kundendisplay, das Ihren Kunden gestochen scharfe, gut lesbare Informationen mit der schnellstmöglichen Übertragungsrate liefert. Für maximalen Sichtkomfort lässt es sich neigen und schwenken. Außerdem kann es direkt an HP rp5000 und rp5700 POS-Systemen angebracht werden.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Breite:
228.6 mm
Tiefe:
76.2 mm
Höhe:
292.1 mm
Gewicht:
1500 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.