Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Enterprise Druckerlade und Unterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide Enterprise Druckerlade und Unterstand
HP PageWide Enterprise Druckerlade und Unterstand
Artikel-Nr.:
     C2572-G1W44A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G1W44A
EAN/GTIN:
     8592978055110
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
727 mm
Verpackungstiefe:
635 mm
Verpackungshöhe:
686 mm
Paketgewicht:
30400 g
Breite:
668 mm
Tiefe:
567 mm
Höhe:
512.9 mm
Gewicht:
26000 g
Abmessungen (BxTxH):
668 x 567 x 512.9 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kompatibilität:
PageWide Enterprise Color MFP 586
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1422 x 762 x 2185 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894018151
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.