Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SD Pro 44-Zoll-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
HP SD Pro 44-Zoll-Scanner
Artikel-Nr.:
     C2572-G6H50B#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G6H50B#B19
EAN/GTIN:
     889894284631
Suchbegriffe:
Großformat Scanner
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
Sensor-Typ:
CIS
Scanner-Dateiformate:
JPG, PDF, TIFF
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, USB
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
62 dB
Speicherkapazität:
4096 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A0
Media Dicke (min):
2 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
1500 mm
Verpackungstiefe:
680 mm
Verpackungshöhe:
710 mm
Paketgewicht:
85000 g
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
1470 mm
Tiefe:
930 mm
Höhe:
1660 mm
Gewicht:
60000 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
47 W
Stromverbrauch (Standby):
32 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.8 W
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsspannung:
100-240 V
Maximale Scan-Abmessung:
1118 x 75760 mm
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
verbesserte Scan-Auflösung:
9600 x 9600 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Elektromagnetische Verträglichkeit:
EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Canada (ICES), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Russia (EAC)
Zertifizierung:
WEEE, REACH, EPEAT Bronze
Ethernet/LAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformat scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.707,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.140,42*
€ 10.877,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.040,75*
€ 10.758,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.827,52*
€ 10.504,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.707,56*
€ 10.362,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.