| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-G7U67AA Herst.-Nr.: G7U67AA EAN/GTIN: 888793407547 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie von verschlüsseltem Datenschutz und verbesserter System- und Anwendungsleistung[1] mit dem HP SATA SED Opal2 SSD mit 256 GB.[2] Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84717070 | Eingebaut: | Ja | SSD Speicherkapazität: | 256 GB | Schnittstelle: | SATA | Speichertyp: | MLC | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES | Zertifizierung: | TCG Opal 2 | HP-Segment: | Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 256gb, internes ssd, interne ssd 256 gb |
| | |
| |