Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq WF1907v 19 inch LCD Monitor 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Compaq WF1907v 19 inch LCD Monitor 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel
HP Compaq WF1907v 19 inch LCD Monitor 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel
Artikel-Nr.:
     C2572-GB144AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GB144AA
EAN/GTIN:
     883585110728
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Compaq WF1907v 19 Zoll Widescreen-Flachbildschirm bietet eine hohe Bildqualität für einen Breitbild-Sichtkomfort ohne Kompromisse. Darüber hinaus machen die kurze Reaktionszeit von 5 ms, die herausragende Auflösung von 1440 x 900, integrierte Lautsprecher und ein Kontrast von 1000:1 den Bildschirm zur idealen Lösung für Multimedia, Fotobearbeitung und Spiele auf Ihrem PC. Und nicht zuletzt passt er mit seinem sehr eleganten und schlichten Design perfekt zu Ihrem Compaq PC.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
6600 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Plug:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
592 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
192 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
452 mm
Breite (ohne Standfuß):
511 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
207 mm
Höhe (ohne Standfuß):
374 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
49 W
Stromverbrauch (PowerSave):
2 W
Ursprungsland:
China
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
592 x 192 x 452 mm
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale:
19 Zoll
Display-Auflösung:
1440 x 900 Pixel
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.285 x 0.285 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
410 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
256 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,14*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,46*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,27*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,48*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,29*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.