Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP w1907v Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1440 x 900 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP w1907v Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1440 x 900 Pixel
HP w1907v Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1440 x 900 Pixel
Artikel-Nr.:
     C2572-GB205AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GB205AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Stromeingang:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
452 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
182 mm
Höhe (ohne Standfuß):
378 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
49 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
19 "
Display-Auflösung:
1440 x 900 Pixel
Kontrastverhältnis:
1000:1
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1440 x 900 (WXGA+)
Pixel Abstand:
0.285 x 0.285 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
55 - 75 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,14*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,48*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,29*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 87,95*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,30*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.