Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
HP Monitore
>
Artikel
HP w2007v 20.1’’ Widescreen Flat Panel Monitor Computerbildschirm 51 cm (20.1") 1680 x 1050 Pixel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-GE253AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
GE253AA
EAN/GTIN:
883585112692
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP w2007v 20,1 Zoll Wide-Flachbildschirm mit BrightView Technology überzeugt durch gestochen scharfe Bilder und kräftigere Farben für einen Breitbild-Sichtkomfort ohne Kompromisse. Darüber hinaus machen die kurze Reaktionszeit von 5 ms, die herausragende Auflösung von 1440 x 900, integrierte Lautsprecher und ein Kontrast von 1000:1 den Bildschirm zur idealen Lösung für Multimedia, Fotobearbeitung und Spiele auf Ihrem PC. Und nicht zuletzt passt er mit seinem sehr eleganten und schlichten Design perfekt zu Ihrem PC und Ihren Peripheriegeräten von HP.
Features
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
7600 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Swivel and vertical tilt range -5 degrees to 25 degrees; standard 4 hole pattern 100mm x 100mm screw wall-mounting option
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
490 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
397 mm
Breite (ohne Standfuß):
490 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
184 mm
Höhe (ohne Standfuß):
397 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6100 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
52 W
Ursprungsland:
China
Konformität mit Industriestandards:
CE Marking, 9241-3,7,8 VDT guidelines, ISO 13406-2 pixel defect guidelines, MPR-II, FCC approval, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, and Microsoft Vista), UL listed, GOST (Russia), SASO (Saudi Arabia), SABS (South Africa), SEMKO
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
590 x 175 x 516 mm
Energiebedarf:
100 - 240V, 50 - 60Hz, External AC 100-240V, auto-ranging, 50-60Hz
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock ready
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 2W /channel) with front volume control
Empfohlene Auflösung:
1680 x 1050 @ 60Hz (native recommended) plus all VESA modes up to 1680 x 1050 @ 60Hz
Videoeingang:
Analog (15-pin miniature D-sub VGA)
Benutzerkontrollen:
Brightness, Contrast, Image Control, Color, Quick View, Language, Management, Information, Factory Reset, Exit, 8 Languages
Bildschirmdiagonale:
20.1 "
Display-Auflösung:
1680 x 1050 Pixel
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.258 x 0.258 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Abtastraten:
50-76Hz vertical, 24-82kHz horizontal
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp monitor 20"
,
hp monitore
,
hp bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,09*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,20*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,44*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,31*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,07*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,77*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,26*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 105,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen