Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
HP Monitore
>
Artikel
HP Pavilion w2408h 61 cm (24 Zoll) 1920 x 1200 Pixel Full HD LCD Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-GM712AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
GM712AA
EAN/GTIN:
883585264926
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
586 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
289 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
500 mm
Gewicht (mit Ständer):
9800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
130 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
Stromverbrauch (max.):
130 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Produktfarbe:
Silber
Ursprungsland:
China
Display:
LCD
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TFT
Kontrastverhältnis:
2000:1
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000:1
Horizontaler Scanbereich:
24 - 94 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 85 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp bildschirm 24 zoll
,
hp monitore
,
hp bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,09*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,20*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,44*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,31*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 88,07*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,77*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,26*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 105,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen