Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP un2430 EV-DO/HSPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP un2430 EV-DO/HSPA
HP un2430 EV-DO/HSPA
HP un2430 EV-DO/HSPA
Artikel-Nr.:
     C2572-H6F23AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6F23AA
EAN/GTIN:
     887758279397
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
HP Mobile Breitbandmodule sind integrierte WWAN-Module für ausgewählte HP Notebooks, die Verbindungen zu und Roaming in Mobilfunknetzen in zahlreichen Ländern der Erde ermöglichen. (Separat abzuschließender Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter erforderlich.) Mit einem für HP Mobile Broadband-fähigen Notebook und einem Mobilfunkdienst können Sie E-Mails lesen, im Internet surfen und von einem beliebigen Standort im abgedeckten Bereich aus eine Verbindung mit Unternehmensnetzwerken herstellen – egal, ob Sie an einem festen Arbeitsplatz oder unterwegs sind. Profitieren Sie schon heute von der Freiheit, an mehr Orten als bisher Verbindungen herzustellen, von schneller Breitbandkommunikation, von der Abdeckung der 3G-Netzwerke sowie der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der HP Business-Notebooks!

• Die integrierte 3G- oder 4G-WWAN-Technologie von Qualcomm oder Ericsson ermöglicht schnellen Internetzugang über nur eine einzige Wirelesslösung.

• Mit der Gobi-Technologie von Qualcomm (QC430AA/WD301AA) können Sie ohne einen WiFi-Hotspot an mehr Orten Breitbandverbindungen nutzen und sowohl auf CDMA2000® EV-DO- als auch auf UMTS/HSDPA-Mobilfunknetze zugreifen. (Die WWAN-Technologie erfordert separat erworbene Verträge über mobile Datendienste. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider vor Ort. Beschränkt auf vom Mobilfunknetzbetreiber abgedeckte Bereiche.)

• Alle Karten ermöglichen internationales Roaming in zahlreichen Ländern durch Unterstützung für mehrere UMTS/HSDPA-Frequenzbänder und vier weltweit gängige GPRS/EDGE-Bänder (variiert je nach Karte, siehe Tabelle auf der folgenden Seite). (Breitbandverbindung erfordert Vertrag über mobile Datendienste sowie Netzwerkunterstützung und ist nicht überall verfügbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider nach Abdeckung und Verfügbarkeit. Die Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je nach Standort, Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.)
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
11.5 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.