Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ultra Mobile Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Ultra Mobile Wireless-Maus
HP Ultra Mobile Wireless-Maus
HP Ultra Mobile Wireless-Maus
HP Ultra Mobile Wireless-Maus
HP Ultra Mobile Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-H6F25AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6F25AA
EAN/GTIN:
     887758285619
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Flaches Design, komfortable Handhabung und lange Nutzungsdauer. Diese Wireless-Maus ist so kompakt, dass sie problemlos in einer Tasche verstaut werden kann. Zudem verfügt sie über intelligente Stromsparfunktionen und bietet eine äußerst komfortable Handhabung, sodass Sie sie gar nicht mehr aus der Hand legen möchten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
25 mm
Tiefe:
101.7 mm
Höhe:
64.6 mm
Gewicht:
920 g
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.