Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45 W Smart-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 45 W Smart-Netzteil
HP 45 W Smart-Netzteil
HP 45 W Smart-Netzteil
HP 45 W Smart-Netzteil
Artikel-Nr.:
     C2572-H6Y88AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y88AA#ABB
EAN/GTIN:
     5712505069493
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit dem leichten und flexiblen HP 45W Smart AC-Zusatzadapter bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
90-265 V
Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
8 A
Effizienz:
87 %
Kompatibilität:
Spectre 13 Pro, HP Spectre x2 Pro, HP EliteBook Folio 1040, HP EliteBook 8XX, Folio 9470m, Revolve 810, HP 215, 240 G2, 245 G2, 250 G2, 255 G2
HP-Segment:
Business
Breite:
96 mm
Tiefe:
49.5 mm
Höhe:
22.4 mm
Gewicht:
201 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.