Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte, 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte, 4 GB
HP NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte, 4 GB
HP NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte, 4 GB
HP NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte, 4 GB
Artikel-Nr.:
     C2572-J3G88AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3G88AT
EAN/GTIN:
     888793158135
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Die NVIDIA® Quadro® K2200-Grafikkarte sorgt für außergewöhnlich energieeffiziente 3D-Anwendungsleistung. Eine ausgezeichnete Wahl für die Arbeit mit umfangreichen, komplexen Modellen in der Produktentwicklung und kreativen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
80 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro K2200
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
640
Streamprozessoren:
640
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
68 W
DirectX-Version:
11.1
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.4
Dual-Link-DVI:
Ja
HDCP:
Ja
NVIDIA 3D Vision:
Ja
Graphics bus interface:
Single slot, Full Height
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,34*
€ 565,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.