Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Magenta Original PageWide Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     854-HP-J3M69A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3M69A
EAN/GTIN:
     888793202074
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie Farbdokumente immer in exzellenter, professioneller Qualität und profitieren Sie dabei von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. HP Original PageWide Druckerpatronen bieten die konsistente Druckleistung, Qualität und Kosteneffizienz, die Unternehmen brauchen.
Weitere Informationen:
Maximale monatliche Auslastung:
6000 Seiten pro Monat
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1927 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
10.01 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
888793202074
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 100 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650
Seitenergebnis Farbtinte:
6000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
69 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Breite:
215 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
160 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
180 g

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
62
pro Stück
€ 7,50*
ab € 59,22*
€ 74,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 82,55*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,38*
€ 82,86*
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,15*
ab € 65,99*
€ 84,06*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,51*
€ 88,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.