Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 615n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 615n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN
HP Jetdirect 615n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-J6057-61001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J6057-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
hp druckserver
Bei internen HP Jetdirect EIO-Druckservern handelt es sich um Netzwerkschnittstellenkarten für HP Enhanced Input/Output-(EIO-)Drucker und MFPs (multifunktionale Peripheriegeräte). Mit einem HP Jetdirect Druckserver können Sie Ihren Drucker überall im Netzwerk anschließen, für andere freigeben und mit Netzwerkgeschwindigkeit drucken.

HP Jetdirect EIO-Druckserver unterstützen Fast Ethernet-Netzwerke (IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX). Der Druckserver verfügt über eine RJ-45-Schnittstelle für den Netzwerkanschluss über ein UTP-Kabel.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zahl der simultanen Drucker:
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2 W
Speicherkapazität:
8 MB
Flash-Speicher:
2 MB
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, DLC/LLC
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung:
32 - 131 °F
Höhe bei Betrieb:
0 - 4600 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 98, Windows ME, Windows NT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS 8.6
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.