Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2543 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C2572-J7V18B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J7V18B
EAN/GTIN:
     888793404898
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem bedienerfreundlichen, kostengünstigen HP Deskjet All-in-One können Sie Ihre Dateien via Wireless-Verbindung von jedem Ort aus drucken und profitieren gleichzeitig von Scan- und Kopierfunktionen.[1] Dank des kompakten Geräts sparen Sie Platz und können aufgrund der einfachen Installation sofort loslegen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
ISO-B-Formate:
B6
Umschlaggrößen:
DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
75 - 90 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 250 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3, URF
Energiesparmodus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
20 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
20 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Produktfarbe:
Anthrazit, Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.3 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
425.23 mm
Tiefe:
552.19 mm
Höhe:
252.19 mm
Gewicht:
3600 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Windows RT
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG XR, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
TWAIN-Version:
1,9
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
4.5 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
3 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
5 Kopien
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
10 W
Energieverbrauch (bereit):
2 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
7 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
4 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
16 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
17 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
24 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.