Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim-BDXL-Blu-Ray-Brenner, 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slim-BDXL-Blu-Ray-Brenner, 9,5 mm
HP Slim-BDXL-Blu-Ray-Brenner, 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-K3R65AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K3R65AA
EAN/GTIN:
     888793664797
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Fügen Sie Blu-Ray-Funktionalität zu Ihrer HP Z Workstation hinzu – mit einem HP Slim BDXL Blu-Ray-Brenner (9,5 mm).
Weitere Informationen:
Breite:
128 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
127 mm
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
RedHat EL Linux 4.0, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84717030
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Senkrecht/Horizontal
HP-Segment:
Business
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
BD, CD, DVD
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, blu-ray brenner hp, blu ray brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.