Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matte Litho-realistic Inkjet Paper 610mmx30.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Matte Litho-realistic Inkjet Paper 610mmx30.5m
HP Matte Litho-realistic Inkjet Paper 610mmx30.5m
Artikel-Nr.:
     C2572-K6B77A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K6B77A
EAN/GTIN:
     848412015690
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Kerngrösse (imperial):
3 "
Druckmaterial - Helligkeit:
> 87%
Druckmaterial - Weißintensität:
> 75
Rollenbreite:
610 mm
Rollenlänge:
30.5 m
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
98 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
270 g/m²
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm, lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.