Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
HP Desktop Mini-DVD-ODD-Modul
Artikel-Nr.:
     C2572-K9Q83AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K9Q83AA
EAN/GTIN:
     888793972816
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Fügen Sie Ihrem HP Desktop Mini-PC einfach ein HP Desktop Mini DVD ODD-Brennermodul hinzu.[1]
Weitere Informationen:
Breite:
177 mm
Tiefe:
174.6 mm
Höhe:
22.8 mm
Gewicht:
712 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Produktfarbe:
Schwarz
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
HP-Segment:
Business
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, hp dvd laufwerk extern, dvd drives, hp dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.