Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L01075-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L01075-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L01075-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L01075-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L01075-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProBook 430 G5
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.