Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Druckerunterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Druckerunterstand
HP LaserJet Druckerunterstand
HP LaserJet Druckerunterstand
Artikel-Nr.:
     C2572-L0H19A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H19A
EAN/GTIN:
     889894213501
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer hp
druckerständer

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
19100 g
Breite:
648 mm
Tiefe:
748 mm
Höhe:
144 mm
Gewicht:
14200 g
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise M607, M608, M609
HP-Segment:
Business
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1510 x 750 x 2085 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213501
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.