Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Gelb Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-L0R15A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R15A
EAN/GTIN:
     889296095316
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.

Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 16.000 Seiten pro Patrone[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen mit sehr hoher Reichweite liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
Weitere Informationen:
Maximale monatliche Auslastung:
16000 Seiten pro Monat
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1568 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
13.69 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889296095316
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 35 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
10 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 100 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650
Seitenergebnis Farbtinte:
16000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
182.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
L0R15A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
220 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
350 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
52 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
370 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
HP:
PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
6
pro Packung
€ 4,15*
ab € 123,69*
€ 154,56*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 125,68*
€ 154,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,79*
€ 158,69*
13 Tage
9
pro Stück
€ 6,29*
ab € 128,37*
€ 159,20*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 133,51*
€ 164,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,56*
€ 183,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,07*
€ 169,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,25*
€ 162,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 123,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.