Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-L0S07AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0S07AE
EAN/GTIN:
     889296544692
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und mit der Hochgeschwindigkeit, für die Ihr HP Drucker oder MFP konstruiert wurde.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Technologie:
PageWide
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1568 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
889296544692
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 973 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide P55250 HP PageWide Pro 452, 477
Seitenergebnis schwarze Tinte:
10000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
182.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
L0S07AE
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
220 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
330 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
52 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
360 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.