| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-L13005-850 Herst.-Nr.: L13005-850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SSD-Formfaktor: | M.2 | SSD Speicherkapazität: | 128 GB | Schnittstelle: | Serial ATA III | Komponente für: | PC/Laptop | M.2 SSD- Größe: | 2242 (22 x 42 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd interne festplatten 128 gb, internes ssd, interne ssd 128gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |