Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L17987-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L17987-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L17987-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L17987-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L17987-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 840r G4
Weitere Suchbegriffe: laptop display hp, laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.