Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L18953-251 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L18953-251 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
HP L18953-251 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-L18953-251
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L18953-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Russisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pavilion x360 14m-cd
Produktfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.