Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L19362-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L19362-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
HP L19362-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2572-L19362-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L19362-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook hp
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
C5-Koppler
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort:
Israel
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.