Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L19369-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L19369-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
HP L19369-001 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2572-L19369-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L19369-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook hp
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
C5-Koppler
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.