Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L2742A Scanner-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L2742A Scanner-Zubehör
HP L2742A Scanner-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C2572-L2742A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2742A
EAN/GTIN:
     888793173497
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
druckerwalzen hp
HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF Kit
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ScanJet Pro 3500 f1
Ursprungsland:
China
Breite:
230 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
86 g
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
41 mm
Paketgewicht:
159 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.