Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ScanJet Pro 2500 f1 Walzenaustauschkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ScanJet Pro 2500 f1 Walzenaustauschkit
HP ScanJet Pro 2500 f1 Walzenaustauschkit
Artikel-Nr.:
     C2572-L2748A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2748A
EAN/GTIN:
     888793410493
Suchbegriffe:
Druckerwalzen


Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
49 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
214 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
13.38 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1126 x 993 x 890 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
86 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP ScanJet Pro 2500 f1
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.