Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ScanJet Pro 3000 s3 – Walzenaustausch-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ScanJet Pro 3000 s3 – Walzenaustausch-Kit
HP ScanJet Pro 3000 s3 – Walzenaustausch-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-L2754A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2754A
EAN/GTIN:
     889899010495
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker


Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
130 g
Lagenanzahl pro Palette:
13 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2082 mm
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP ScanJet Pro 3000 s3
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.