Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
HP Flow 8500 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner
Artikel-Nr.:
     C2572-L2762A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2762A#B19
EAN/GTIN:
     190781643678
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Seite für Seite schnell und reibungslos scannen – auch unbeaufsichtigt
Schnelles Scannen von Papierstapeln
Das neue Kraftpaket im Büro
20,3 cm (8 Zoll) großes Touchscreen-Bedienfeld mit vollständiger Tastatur
Scans lassen sich dank integrierter OCR schnell in bearbeitbare Textdateien umwandeln
Future Smart
HP OXP
HP Web JetAdmin-Flottenmanagement
Verschlüsselte Festplatte mit 500 GB
Unterstützung zahlreicher Scan-Ziele
Leistungsstarke automatisierte Bildbearbeitungs- und Verarbeitungsfunktionen
Integrierte und erweiterte automatisierte Bildbearbeitung
Einfache Verwaltung digitaler Dokumente
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Netzwerkfähig:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
512 x 585.3 x 263.4 mm
Schnittstelle:
USB, 10/100/1000 Ethernet
Bedienfeld:
XGA 1024x768 LCD
Empfohlenes Mediengewicht:
45 - 199 g/m²
Gewicht:
17500 g
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Kompatible Betriebssysteme:
Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 all 32- & 64-bit editions (exc RT OS Tablets), Windows 7 all 32- & 64-bit, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit (excl RT OS Tablets)
Scanner-Dateiformate:
CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS
Maximale monatliche Auslastung:
10000 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
3584 MB
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.2 W
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
599 x 396 x 731 mm
Paketgewicht:
20280 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
150 Blätter
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.211,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,37*
€ 2.854,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,59*
€ 2.837,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,88*
€ 2.751,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,95*
€ 2.695,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,59*
€ 2.631,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.