Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-L2763A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2763A#B19
EAN/GTIN:
     190781818649
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Seite für Seite schnell und reibungslos scannen – auch unbeaufsichtigt
Schnelles Scannen von Papierstapeln
Das neue Kraftpaket im Büro
20,3 cm (8 Zoll) großes Touchscreen-Bedienfeld mit vollständiger Tastatur
Scans lassen sich dank integrierter OCR schnell in bearbeitbare Textdateien umwandeln
Future Smart
HP OXP
HP Web JetAdmin-Flottenmanagement
Verschlüsselte Festplatte mit 500 GB
Unterstützung zahlreicher Scan-Ziele
Leistungsstarke automatisierte Bildbearbeitungs- und Verarbeitungsfunktionen
Integrierte und erweiterte automatisierte Bildbearbeitung
Einfache Verwaltung digitaler Dokumente
Integrierte und erweiterte automatisierte Bildbearbeitung
Einfache Verwaltung digitaler Dokumente
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
602 mm
Tiefe:
635 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
21400 g
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Display:
LCD
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
RJ-45, USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Sensor-Typ:
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
20000 Seiten
Scanner-Dateiformate:
CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS
OCR integriert:
Ja
Scan to:
E-Mail, FTP, Faxen, TWAIN, USB
Speicherkapazität:
3584 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Eingangsspannung:
220-240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.2 W
Maximale Scan-Abmessung:
297 x 432 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
120 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
120 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
240 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
240 ipm
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, IPv4, IPv6
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Unterstützte Scan-Medientypen:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5, B6
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
45 - 199 g/m²
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
794 mm
Verpackungstiefe:
577 mm
Verpackungshöhe:
765 mm
Paketgewicht:
26470 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.543,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.723,41*
€ 3.240,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,17*
€ 3.222,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.630,63*
€ 3.130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,00*
€ 3.073,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,85*
€ 3.027,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.