Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L41901-001 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L41901-001 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III TLC
HP L41901-001 Internes Solid State Drive M.2 256 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C2572-L41901-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L41901-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.