Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L45102-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L45102-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige
HP L45102-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L45102-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L45102-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProBook 450 G6
Warentarifnummer (HS):
84732990
Weitere Suchbegriffe: laptop display hp, laptop display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.