Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L53829-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L53829-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L53829-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L53829-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L53829-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
HD-Typ:
HD
Display-Typ:
SVA
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.