Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L57594-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L57594-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur
HP L57594-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-L57594-071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L57594-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Gaming Keyboard
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pavilion Gaming 15-dk
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.