Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L5P96A Druckerpapier Matte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L5P96A Druckerpapier Matte Weiß
HP L5P96A Druckerpapier Matte Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-L5P96A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L5P96A
EAN/GTIN:
     848412016116
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
160 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Rollenbreite:
610 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Rollenlänge:
91.4 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Nachhaltigkeitszertifikate:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.