Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L77983-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L77983-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L77983-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L77983-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L77983-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP SPS-Misc-Kit
hp sps-misc-kit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Chromebook x360 14b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.