Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L93180-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L93180-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L93180-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L93180-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L93180-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ENVY x360 15
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.