Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L96515-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L96515-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP L96515-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-L96515-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L96515-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP SPS-Misc-Kit
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Pavilion x360 14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.