Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M16037-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M16037-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige
HP M16037-001 Notebook-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-M16037-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M16037-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
14 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Display-Typ:
LCD
Touchscreen:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Weitere Suchbegriffe: laptop display hp, laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,02*
€ 891,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,24*
€ 879,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,40*
€ 832,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.