Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP N14757-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP N14757-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
HP N14757-001 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-N14757-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N14757-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Display-Typ:
LCD
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 830 G9
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.