Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PCIe x1 Parallelanschlusskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PCIe x1 Parallelanschlusskarte
HP PCIe x1 Parallelanschlusskarte
Artikel-Nr.:
     C2572-N1M40AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N1M40AA
EAN/GTIN:
     889296884859
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Stellen Sie mit der HP PCIe x1 Parallelanschlusskarte Verbindungen zu Ihren vorhandenen Peripheriegeräten her.

Problemlose Installation.

Verändern Sie Ihre aktuelle PC-Technologie so, dass sie Ihre vorhandene Umgebung nutzen kann, indem Sie die Karte in einem beliebigen PCle-Steckplatz auf Ihrem PC installieren. Anschließend können Paralleldrucker und -geräte angeschlossen werden.

Unterstützt von HP.

Schützen Sie Ihre Investitionen durch eine beschränkte Garantie.[1]
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
1
Verbindungstyp:
DB-25
Schnittstelle:
PCIe x1
Kompatibilität:
HP ProDesk 400 G2.5 SFF
Datenübertragungsrate:
1.8 MBps
Warentarifnummer (HS):
84733020
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Parallel
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
79 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Datenübertragungsrate (max):
0.0018 Gbit/s
FIFO (First In, First Out):
16 B
Plug:
Ja
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: lpt controller pci express, lpt controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.