Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone
HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone
HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-N9K08AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K08AE
EAN/GTIN:
     889894860859
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Erstellung von Farbfotos und alltäglichen Dokumenten mit konsistenten, qualitativ hochwertigen Ergebnissen über die gesamte Lebensdauer der Patrone – zu einem erschwinglichen Preis.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1164 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 889894860828; (ABE) 889894860835; (BA3) 889894860842; (UUS) 889894860859
HP GTIN (EAN/UPC):
889894860828, 889894860835, 889894860842, 889894860859
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 304 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 3720, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5020, 5030, 5032
Seitenergebnis schwarze Tinte:
300 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
5.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
304XL
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2600; DeskJet 2620; DeskJet 2620 Series; DeskJet 2621; DeskJet 2622; DeskJet 2623; DeskJet 2630; DeskJet 2630 Series; DeskJet 2632; DeskJet 2633; DeskJet 2634; DeskJet 3720; DeskJet 3720 blue; DeskJet 3720 seagrass; DeskJet 3720 Series; DeskJet 3730; DeskJet 3730 Series; DeskJet 3732; DeskJet 3733; DeskJet 3735; DeskJet 3750; DeskJet 3750 Series; DeskJet 3760; DeskJet 3760 Series; DeskJet 3762; DeskJet 3764; DeskJet Ink Advantage 3700 MFP; Envy 5000 Series; Envy 5010 All-ln-One; Envy 5020 All-ln-One; Envy 5030 All-ln-One; Envy 5032 All-ln-One; Envy 5034 All-ln-One; Envy 5052 All-ln-One; Envy 5055 All-ln-One
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.