Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-N9K76AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K76AA#AC3
EAN/GTIN:
     889894098108
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB D-Sub Adapter
Übertragen Sie Video-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Kabellänge:
0.076 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Gewicht:
23.9 g
Breite:
13 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.